アズワン
チャック付保冷・保温袋(ミナクールパック(R))
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
12212825
品番
平袋L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,100
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
チャック付きで保冷・保温性に優れています。底マチ無しです。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミ蒸着複合フィルム+PE(ポリエチレン)フィルム
サイズ
L
内寸法(mm)
280×375(ジップ下300)
外寸法(mm)
295×375
アズワン品番
2-8691-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。