曜日別特売
OP252757R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212867

OP252757R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212867
OP252757R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212867

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マットホワイト
内容量1台注文コード12212867品番OP252757R
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

直下への光と、やわらかな間接光とをつくる小型ペンダント
特徴あるシルエットと光の印影が空間を引き立てます

種別器具:LED一体型材質セード:樹脂質量(kg)0.6マットホワイト取付レール取付専用高さ(mm)173材質(本体)アルミ・鋼電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)711~1311ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)160光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)529調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
注意
※レール取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする