ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
黒
サテンゴールド
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12212955
品番
OP252769R
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
空中に線を描くフレームが特徴的なペンダント
複数使用することでリズミカルな模様が浮かび上がります
種別
器具:LED一体型
材質
セード:樹脂
幅(mm)
183
質量(kg)
0.7
色
黒
取付
レール取付専用
高さ(mm)
352
材質(本体)
アルミ・鋼管
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
全高(mm)
890~1490
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
566
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
注意
※レール取付専用