種別器具:LED一体型材質セード:樹脂幅(mm)183質量(kg)0.7色サテンゴールド取付レール取付専用高さ(mm)352材質(本体)アルミ・鋼管電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)890~1490ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)87.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)541調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可