曜日別特売
OP252771BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212998

OP252771BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212998
OP252771BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12212998

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12212998品番OP252771BR
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

空中に線を描くフレームが特徴的なペンダント
複数使用することでリズミカルな模様が浮かび上がります

種別器具:LED一体型材質セード:樹脂幅(mm)183質量(kg)0.7取付レール取付専用高さ(mm)352材質(本体)アルミ・鋼管電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)890~1490ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)87.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)541調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする