曜日別特売
OP252808R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213007

OP252808R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213007
OP252808R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213007

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
銅色メッキ
内容量1台注文コード12213007品番OP252808R
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

滑らかな流線形状と金属の質感が美しいメタルセードペンダント
シンプルな形状と落ち着きある色調は多様なインテリアに程よく調和します

種別器具:LED一体型質量(kg)0.6銅色メッキ取付直付専用高さ(mm)186材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)719-1219ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)76光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)532調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)55
注意
※直付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする