ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
銅色メッキ
銅色メッキ
真鍮色メッキ
黒ニッケルメッキ
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12213034
品番
OP252809R
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
滑らかな流線形状と金属の質感が美しいメタルセードペンダント
シンプルな形状と落ち着きある色調は多様なインテリアに程よく調和します
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
0.6
色
銅色メッキ
取付
レール取付専用
高さ(mm)
186
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
全高(mm)
724-1324
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
76
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
532
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
注意
※レール取付専用