ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
高さ(mm)
89
120
89
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12213217
品番
OP252739R
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
氷の塊のような無垢な透明感ときらめき
空間に浮遊する幻想的なあかりのオブジェといった趣です
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:ガラス(透明)
幅(mm)
96
質量(kg)
1
取付
直付専用
高さ(mm)
89
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
全高(mm)
622~1122
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
506
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)
55
注意
※直付専用