曜日別特売
OP252632R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213226

OP252632R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213226
OP252632R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213226

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)120
内容量1台注文コード12213226品番OP252632R
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

氷の塊のような無垢な透明感ときらめき
空間に浮遊する幻想的なあかりのオブジェといった趣です

種別器具:LED一体型材質グローブ:ガラス(透明)幅(mm)100質量(kg)1.1取付レール取付専用高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)658~1258ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)477調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
注意
※レール取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする