曜日別特売
OP252543LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213260

OP252543LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213260
OP252543LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213260

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード12213260品番OP252543LR
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

溶けゆく氷のイメージをガラスで表現した涼やかな意匠
氷に溶ける光が空間に幻想的な印象を与えます

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)質量(kg)1.1取付引掛シーリング高さ(mm)233電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)572~1372ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)130光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)488調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする