ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
光源色
昼白色
電球色
昼白色
温白色
色温度(K)
5000
2700
5000
3500
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12213269
品番
OP252543NR
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
溶けゆく氷のイメージをガラスで表現した涼やかな意匠
氷に溶ける光が空間に幻想的な印象を与えます
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)
1.1
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
233
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
全高(mm)
572~1372
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
130
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
545
調光の可否
調光:不可、調光器:不可