曜日別特売
OP252544BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213287

OP252544BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213287
OP252544BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213287

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12213287品番OP252544BR
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

溶けゆく氷のイメージをガラスで表現した涼やかな意匠
氷に溶ける光が空間に幻想的な印象を与えます

種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)質量(kg)1.1取付レール取付専用高さ(mm)233電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)771~1371ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)130光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)79.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)413調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする