曜日別特売
OP252547BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213330

OP252547BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213330
OP252547BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213330

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12213330品番OP252547BR
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現
透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです

種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)質量(kg)0.8取付引掛シーリング高さ(mm)256電圧(V)100消費電力(W)5.2全高(mm)565~1365ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)80光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)81.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)422調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする