曜日別特売
RYZB-27a 伸縮脚立 長谷川工業 12213385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RYZB-27a 伸縮脚立 長谷川工業 12213385
RYZB-27a 伸縮脚立 長谷川工業 12213385
RYZB-27a 伸縮脚立 長谷川工業 12213385
RYZB-27a 伸縮脚立 長谷川工業 12213385
RYZB-27a 伸縮脚立 長谷川工業 12213385
RYZB-27a 伸縮脚立 長谷川工業 12213385
RYZB-27a 伸縮脚立 長谷川工業 12213385
RYZB-27a 伸縮脚立 長谷川工業 12213385

伸縮脚立

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
天板高さ(m)2.51~2.82
内容量1台注文コード12213385品番RYZB-27a
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

伸縮脚立
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

質量(kg)13.2天板高さ(m)2.51~2.82踏ざん間隔(mm)298収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×170×2630最大使用高さ(m)1.91~2.22設置寸法(幅×奥行)(mm)770~820×1540~1710
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする