OP210570BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213409

OP210570BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213409
OP210570BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213409

ペンダントライトOP210570BR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1.5
注文コード
12213409
品番
OP210570BR
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

アーリーアメリカンと呼ばれる、古き良きアメリカの様式
19世紀後半頃までに各国の文化と融合し完成した、どこか懐かしさを感じる素朴さが今も人気です

質量(kg)
1.5
高さ(mm)
438~1760
全高(mm)
260
幅(Φmm)
255
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.3
種別
器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質
グローブ:ガラス(乳白)
色
真鍮ブロンズメッキ
取付
引掛シーリング
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.4
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(lm)
608
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
50迄/パーツ付き
エコロジー商品
省エネ
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする