ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
OP210611BR
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1.3
注文コード
12213418
品番
OP210611BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
アーリーアメリカンと呼ばれる、古き良きアメリカの様式
19世紀後半頃までに各国の文化と融合し完成した、どこか懐かしさを感じる素朴さが今も人気です
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
454~1772
全高(mm)
272
幅(Φmm)
200
エネルギー消費効率(Lm/W)
78
種別
器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質
グローブ:ガラス(乳白)
色
真鍮ブロンズメッキ
取付
引掛シーリング
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.4
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(lm)
656
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
50迄/パーツ付き
エコロジー商品
省エネ
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください