曜日別特売
OP093132BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213506

OP093132BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213506
OP093132BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213506

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12213506品番OP093132BR
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

格式高い名曲喫茶、喧騒のビヤホール、文豪たちが煙を燻らせ通った昭和のバー
当時と変わらない本物のヴィンテージデザインが今もそのまま守られています

種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)質量(kg)2.7銅古味取付引掛シーリング高さ(mm)312材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)500-1812ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)350光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)45.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)382調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする