曜日別特売
OP252858R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213628

OP252858R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213628
OP252858R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213628

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ニッケルメッキ
内容量1台注文コード12213628品番OP252858R
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

卓越した職人技から生み出される、歪みのない形状と輝きが美しいペンダント

種別器具:LED一体型材質グローブ:真鍮質量(kg)0.6ニッケルメッキ取付レール取付専用高さ(mm)113電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)651-1251ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)527調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※レール取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする