曜日別特売
OP252556LC ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213996

OP252556LC ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213996
OP252556LC ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12213996

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)147
内容量1台注文コード12213996品番OP252556LC
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン
レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質セード:ステンドグラス幅(mm)147質量(kg)1.2マットブラック色取付レール取付専用高さ(mm)220材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)718~1318ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)61.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)260調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
注意
※レール取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする