ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
真鍮古味
真鍮色メッキ
真鍮古味
真鍮色古味
質量(kg)
0.7
0.7
0.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12214057
品番
OP252560LC
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい
素朴な衣装が空間に味わいをもたらします
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
質量(kg)
0.7
色
真鍮古味
取付
レール取付専用
高さ(mm)
182
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
全高(mm)
720-1320
ランプ
LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2400
幅(Φmm)
250
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
290
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
注意
※レール取付専用