曜日別特売
OP252552LC ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12214224

OP252552LC ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12214224
OP252552LC ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12214224

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12214224品番OP252552LC
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)0.4マットブラック色取付レール取付専用高さ(mm)199材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)737-1337ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)58光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
注意
※レール取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする