曜日別特売
OP252639R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12214310

OP252639R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12214310
OP252639R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12214310

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12214310品番OP252639R
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

自然の石の不揃いな美しさをモチーフに
どこから見ても違う評所を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します

種別器具:LED一体型材質セード:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)0.9オフホワイト取付直付専用高さ(mm)137材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)6.6全高(mm)670~1170ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)173光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)489調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
注意
※直付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする