曜日別特売
OP252681NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12214529

OP252681NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12214529
OP252681NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12214529

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ナチュラル
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード12214529品番OP252681NR
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

自然素材ゆえの心地よさと洗練されたフォルムがコンセプトのペンダント
ラタンの網目の隙間から漏れる光が空間をやさしく照らします

種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3ナチュラル取付引掛シーリング高さ(mm)320材質(本体)ラタン電圧(V)100消費電力(W)13.2全高(mm)629~1429ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)5000幅(Φmm)470光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)35.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)464調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする