種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3色黒取付引掛シーリング高さ(mm)320材質(本体)ラタン電圧(V)100消費電力(W)13.2全高(mm)629~1429ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)5000幅(Φmm)470光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)22.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)293調光の可否調光:不可、調光器:不可