FL20W形 直管形LEDランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色昼白色
光色昼白色
内容量1本注文コード12214871品番L6T8S850LU10TPP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式相関色温度(K)5000全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色ワット数FL40形相当
関連資料:(1.98MB)
注意
※工事は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準
※内線規程にて定められた法令に従い、行ってください。
※安定器を外す工事が必要になります
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする