曜日別特売
OP252736BCR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12214994

OP252736BCR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12214994
OP252736BCR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12214994

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)6.3
内容量1台注文コード12214994品番OP252736BCR
参考基準価格(税別)¥99,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

丹精込めて匠が組んだ、風趣に富む軽やかな光の籠
駿河で生まれた確かな技は、千の筋から生まれる繊細な光と洗練の形を作りだします

種別器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)材質セード:竹(いぶし仕上)質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)341電圧(V)100消費電力(W)6.3全高(mm)650~1450ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)315光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)47.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)301調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする