種別器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)材質セード:竹(いぶし仕上)質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)422電圧(V)100消費電力(W)8全高(mm)1231~2031ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)430光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)475調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可