用途インテリア、おやすみライト、授乳ライトなどに。グッズ 柴田ケイコ 授乳ライト LEDライト 赤ちゃん ベビー デスクライト 照明材質本体:シリコーンゴム、LEDランプ:ABS質量(kg)0.3色パンどろぼう電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)定格電圧(V)DC4.5定格消費電力(W)(オレンジ点灯)0.3、(白点灯)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×12.8×13.2定格電流(mA)【オレンジ点灯】65【白点灯】65電球の種類LED点灯時間(時間)48(常時点灯時)調光の可否二段階