OP252577LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215265

OP252577LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215265
OP252577LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215265

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質セード:波佐見焼(紅土)
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード12215265品番OP252577LR
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

釉薬を施さずに、土の自然な陰影を引き立たせたシンプルな存在
美しいシルエットが空間にしっとり溶け込みます

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:波佐見焼(紅土)質量(kg)0.7取付引掛シーリング高さ(mm)155電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)479~1302ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)115光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする