ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
セード:波佐見焼(紅土)
セード:波佐見焼(白土)
セード:波佐見焼(紅土)
光源色
昼白色
電球色
昼白色
温白色
色温度(K)
5000
2700
5000
3500
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12215274
品番
OP252577NR
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
釉薬を施さずに、土の自然な陰影を引き立たせたシンプルな存在
美しいシルエットが空間にしっとり溶け込みます
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
セード:波佐見焼(紅土)
質量(kg)
0.7
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
155
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
全高(mm)
479~1302
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
115
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
361
調光の可否
調光:不可、調光器:不可