種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)材質装飾:鉄鋳物(黒色)幅(mm)□119質量(kg)0.8取付引掛シーリング高さ(mm)254材質(本体)けやき(拭き漆塗り)電圧(V)100消費電力(W)5.2全高(mm)575~1375ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)52.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)273調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可