曜日別特売
OP252198R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215457

OP252198R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215457
OP252198R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215457

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12215457品番OP252198R
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器
重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました

種別器具:LED一体型材質セード:鉄鋳物質量(kg)1.2取付レール取付専用高さ(mm)94電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)627-1127ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)174光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)564調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
注意
※レール取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする