曜日別特売
OP252726LDR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215649

OP252726LDR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215649
OP252726LDR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12215649

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グルーグレー
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード12215649品番OP252726LDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,800

温かみのある大らかなフォルムとマットな質感
北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです

種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)材質セード:鋼質量(kg)2.3グルーグレー取付引掛シーリング高さ(mm)243電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)1052-1852ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)350光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)597調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする