ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グルーグレー
マットホワイト
グルーグレー
ベージュ
光源色
温白色
電球色
昼白色
温白色
色温度(K)
3500
2700
5000
3500
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12215667
品番
OP252726WDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,800
温かみのある大らかなフォルムとマットな質感
北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです
種別
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
材質
セード:鋼
質量(kg)
2.3
色
グルーグレー
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
243
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
全高(mm)
1052-1852
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
3500
幅(Φmm)
350
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
605
調光の可否
調光:不可、調光器:不可