曜日別特売
OP252742BCR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216446

OP252742BCR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216446
OP252742BCR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216446

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12216446品番OP252742BCR
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

やわらかなフォルムの細かいプリーツが優美な趣と繊細な陰影を魅せる清らかな白磁のあかり
エレガントなナチュラル感を演出します

種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質セード:磁器質量(kg)0.8取付直付専用高さ(mm)168電圧(V)100消費電力(W)6.3全高(mm)701-1201ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)116光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)61.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)386調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
注意
※直付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする