OP252292NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216577

OP252292NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216577
OP252292NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216577

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アイボリー
消費電力(W)24
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード12216577品番OP252292NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800

ダイニングを彩る定番のあかりスタイル
ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします

種別器具:LED電球ボール球形12W×2(E26)材質セード:布張り質量(kg)1.3アイボリー取付引掛シーリング高さ(mm)202電圧(V)100消費電力(W)24全高(mm)1037-1837ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)5000幅(Φmm)452光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)40明るさ白熱灯器具100W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2290調光の可否調光:不可、調光器:不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12216577OP252292NR12216620OP252603NROP252292NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216620ペンダントライトODELIC(オーデリック)1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする