OP252603NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216620

OP252603NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216620
OP252603NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216620

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アイボリー
消費電力(W)21.6
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード12216620品番OP252603NR
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ダイニングを彩る定番のあかりスタイル
ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします

種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)1.1アイボリー取付引掛シーリング高さ(mm)202電圧(V)100消費電力(W)21.6全高(mm)1037-1837ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)5000幅(Φmm)452光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)35明るさ白熱灯器具60W×3灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1834調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする