ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
チノベージュ
アイボリー
チノベージュ
消費電力(W)
21.6
12
21.6
光源色
昼白色
電球色
昼白色
色温度(K)
5000
2700
5000
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12216638
品番
OP252604NR
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ダイニングを彩る定番のあかりスタイル
ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:布張り
質量(kg)
1.1
色
チノベージュ
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
202
電圧(V)
100
消費電力(W)
21.6
全高(mm)
1037-1837
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
452
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)35
明るさ
白熱灯器具60W×3灯相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1834
調光の可否
調光:不可、調光器:不可