種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:布張り質量(kg)1.1色アイボリー取付引掛シーリング高さ(mm)202電圧(V)100消費電力(W)25.2全高(mm)1037-1837ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)452光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)27明るさ白熱灯器具60W×3灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1750調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可