曜日別特売
OP252802BCR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216744

OP252802BCR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216744
OP252802BCR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216744

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード12216744品番OP252802BCR
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情
不思議な透明感がダイニングを飽きさせません

種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質グローブ:ガラス(透明・模様入)質量(kg)1.2クロームメッキ取付直付専用高さ(mm)290材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)6.3全高(mm)823~1323ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)110光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)71.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)450調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※直付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする