曜日別特売
160082B2Z00 H/C MS  極太2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒 TURN 12216876

160082B2Z00 H/C MS  極太2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒 TURN 12216876
160082B2Z00 H/C MS  極太2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒 TURN 12216876
160082B2Z00 H/C MS  極太2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒 TURN 12216876

H/C MS 極太2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード12216876品番160082B2Z00
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ベース極太ゴム+レザー2色コンビ生地のデラックス仕様
ハンドル直径(外径)39cm用
材料から縫製まで自社工場による純国産製

ウッディ茶/ゴルフ黒サイズMS適合ハンドル外径(Φcm)約39
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする