曜日別特売
OP252227WR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12217164

OP252227WR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12217164
OP252227WR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12217164

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピアノブラック
光源色温白色
色温度(K)3500
内容量1台注文コード12217164品番OP252227WR
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン
モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:アクリル(透明)質量(kg)0.5ピアノブラック取付引掛シーリング高さ(mm)296材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)621~1421ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)3500幅(Φmm)100光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)313調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする