種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)0.8色オフホワイト取付引掛シーリング高さ(mm)208材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)501~1301ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)90光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)719調光の可否調光:不可、調光器:不可