曜日別特売
OP252831NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12217320

OP252831NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12217320
OP252831NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12217320

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード12217320品番OP252831NR
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)0.8オフホワイト取付引掛シーリング高さ(mm)208材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)501~1301ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)5000幅(Φmm)90光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)753調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする