OP252662LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12217478

OP252662LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12217478
OP252662LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12217478

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12217478品番OP252662LR
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5鉄錆風取付レール取付専用高さ(mm)114材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)652-1252ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)150光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)562調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
注意
※レール取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする