FA-005 万能エプロン 胸付 ディックコーポレーション (DIC) 12217716

※着用例

万能エプロン 胸付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
内容量1着注文コード12217716品番FA-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

いろんな道具を収納できるポケット付。

用途
木工作業やDIY作業にとにかく万能なエプロン。
材質ポリエステル、綿ネイビー質量(g)220幅(cm)70着丈(cm)100
注意
※着用中の摩擦や汗により他の物に色移りすることがありますのでご注意ください。底部分に補強布をつけたポケットがありますが、鋭利なものの取扱いには十分注意して下さい。商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする