※着用例
ディックコーポレーション (DIC)
万能エプロン 胸付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
チャコール
ネイビー
チャコール
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12217725
品番
FA-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
いろんな道具を収納できるポケット付。
用途
木工作業やDIY作業にとにかく万能なエプロン。
材質
ポリエステル、綿
色
チャコール
質量(g)
220
幅(cm)
70
着丈(cm)
100
注意
※着用中の摩擦や汗により他の物に色移りすることがありますのでご注意ください。底部分に補強布をつけたポケットがありますが、鋭利なものの取扱いには十分注意して下さい。商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。