※使用例
ディックコーポレーション (DIC)
ピッキング用エプロン 腰下
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラウン
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12217811
品番
FB-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
いろんな道具を収納できる多用途ポケット付。
用途
集荷梱包や検品作業に。
材質
ポリエステル、綿
色
ネイビー
質量(g)
160
幅(cm)
70
総丈(cm)
35
注意
※着用中の摩擦や汗により他の物に色移りすることがありますのでご注意ください。底部分に補強布をつけたポケットがありますが、鋭利なものの取扱いには十分注意して下さい。商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。