FG1PLF2X 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック) 12217926

長寿命点灯管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個口金P21定格入力電圧(V)100注文コード12217926品番FG1PLF2X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

蛍光灯スタータ式点灯回路に。

用途
※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。
※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
長さ(mm)38質量(g)7管径(Φmm)21口金P21定格入力電圧(V)100平均点灯所要時間(秒)3
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする