曜日別特売
OP252755BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12217934

OP252755BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12217934
OP252755BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12217934

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12217934品番OP252755BR
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

モダン和風から北欧スタイルまで
整然と並ぶ縦桟が木質系のインテリアに調和します

種別器具:LED一体型材質セード:木材、グローブ:ポリエステル強化和紙質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)270電圧(V)100消費電力(W)6.8全高(mm)785-1385ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)96光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)47.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)321調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする